曜日別特売
60755WWT 新360°発光ロープライトII 友屋 45829657

新360°発光ロープライトII

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻注文コード45829657品番60755WWT
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
消費電力(W)68長さ(m)45寸法(m)カッティングユニット:1傾斜角度(°)36球/1m太さ(mm)Φ13(2芯)光色電球色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする