友屋
2段フック(Φ6mm)L200
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
45829754
品番
40473-2X
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
仕様
上段はポップレール・カードホルダー取付け用です。
材質
スチール製クロームメッキ
寸法(mm)
Φ6
サイズ
L200
耐荷重(kg)
2