※代表画像
岩田製作所
トリム 62シリーズ(B-3T)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(1本)
適合板厚(mm)
0.3~0.8
注文コード
45830014
品番
62-04-B-3T-L14
参考基準価格(税別)
¥9,940
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
適合板厚・対応板厚・内容量
など
255
種類から選べます
他の種類を見る
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
適合板厚(mm)
0.3~0.8
色
黒
長さ(m)
14
模様
ファインペブル(細目模様)
材質
TPE
寸法A(mm)
5.4
寸法t(mm)
0.4
寸法r(mm)
2.7
寸法B(mm)
9.7
寸法C(mm)
1.9
アズワン品番
64-4678-22
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本板厚(mm)
0.4