友屋
ローコストサイズチップ III
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
グレー
青
濃茶
緑
グレー
アイボリー
赤紫
オレンジ
紫
黄
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
45830217
品番
53966GRY
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
種別
3L
材質
ポリエチレン
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:13×8×7丁目