50335-1X 3列4面回転カード入れ 友屋 45830908

3列4面回転カード入れ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズポストカード
内容量1台注文コード45830908品番50335-1X
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
サイズポストカード付属品キャスター(ストッパー付×3、無×2)材質スチール製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:570×570×1300~1650内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1マス:120×34×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする