用途日差し、暑さ、紫外線、UV対策に。陽射し/日よけ/日除け/目隠し/目隠しシート/シール/ウィンドウフィルム/遮熱フィルム/断熱フィルム/窓用フィルム/遮熱カーテン/遮熱シート/断熱シート/遮光ネット/窓に貼る/貼るだけ/窓/窓ガラス/隣家/ベランダ/テラス/マンション/カーテン/車内/浴室/凹凸/遮光/UVカット/暑さ対策/おしゃれ/曇りガラス/すりガラス/ガラス/プライバシー対策仕様(遮熱効果)約40%材質本体:ポリエステル/アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン質量(kg)0.34色ブラック寸法(cm)45×180遮光率(%)約90紫外線遮断率(%)約90