友屋
ジョイントストラップ名札 C型(クリップ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブルー
ブラック
ブルー
レッド
イエロー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45833927
品番
31273BLU
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
色
ブルー
材質
ケース:オレフィン系樹脂、フック部:ナイロン系樹脂
寸法(mm)
ストラップ部:L490、巾:10
寸法(幅W×高さH)(mm)
中紙:90×55(名刺サイズ)