曜日別特売
30073XXX イベントパス (名刺タテ・ヨコ兼用) 友屋 45834216

30073XXX イベントパス (名刺タテ・ヨコ兼用) 友屋 45834216
30073XXX イベントパス (名刺タテ・ヨコ兼用) 友屋 45834216
30073XXX イベントパス (名刺タテ・ヨコ兼用) 友屋 45834216

イベントパス (名刺タテ・ヨコ兼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1枚注文コード45834216品番30073XXX
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥79
販売価格(税別)
72
付属品カラー中紙入り(名刺スリット付)材質オレフィン系樹脂ブルー中紙サイズ(mm)100×100外寸(幅W×高さH)(mm)本体:107×115ひも長(mm)約900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする