友屋
リボン・記章 大五方 安全ピン付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
赤白
赤白
桃白
黄白
水白
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45834873
品番
38-150XX
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
付属品
安全ピン
材質
レーヨン
寸法(mm)
花の直径:Φ70、タレ:W40×H180
色
赤白