友屋
パーフェクトロールスクリーンバナー
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
45835966
品番
60016-01
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
付属品
収納袋付
仕様
バナー取付:上部クリップ式、下部テープ貼付
適合
推奨バナー:ターポリン、合成紙・ユポ0.15~0.35mm厚
材質
アルミ・樹脂
質量(kg)
約5.6
色
シルバー
寸法(幅W×高さH)(mm)
バナー:850×1700~2200
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
設置時:910×180×1700~2200
注意
※メディア(図柄等)は商品に含まれておりません。別途ご用意ください