曜日別特売
- アクリルプライサー (8mm厚) 友屋 45836054

- アクリルプライサー (8mm厚) 友屋 45836054
- アクリルプライサー (8mm厚) 友屋 45836054
- アクリルプライサー (8mm厚) 友屋 45836054
- アクリルプライサー (8mm厚) 友屋 45836054
- アクリルプライサー (8mm厚) 友屋 45836054

アクリルプライサー (8mm厚)

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズA5
内容量1個注文コード45836054品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
材質アクリル厚さ(mm)8(表板5mm+スペース1.5mm+底板1.5mm)寸法(mm)153×215サイズA5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-13
用途: プライスカード
daltas.stone卸売・小売業

10個中の2個が、滑り止めのシリコンが表側についていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする