曜日別特売
60586-07 アクリルプライサー (8mm厚) 友屋 45836079

60586-07 アクリルプライサー (8mm厚) 友屋 45836079
60586-07 アクリルプライサー (8mm厚) 友屋 45836079
60586-07 アクリルプライサー (8mm厚) 友屋 45836079
60586-07 アクリルプライサー (8mm厚) 友屋 45836079
60586-07 アクリルプライサー (8mm厚) 友屋 45836079

アクリルプライサー (8mm厚)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ100角
内容量1個注文コード45836079品番60586-07
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
材質アクリル厚さ(mm)8(表板5mm+スペース1.5mm+底板1.5mm)寸法(mm)105×105サイズ100角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-13
用途: プライスカード
daltas.stone卸売・小売業

10個中の2個が、滑り止めのシリコンが表側についていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする