曜日別特売
56934A7T イージーPOPボードL型 友屋 45836237

56934A7T イージーPOPボードL型 友屋 45836237
56934A7T イージーPOPボードL型 友屋 45836237

イージーPOPボードL型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5枚)
サイズA7タテ
表示有効寸法(mm)74×105
内容量1袋(5枚)注文コード45836237品番56934A7T
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
表示有効寸法(mm)74×105材質黒マット塩ビ厚さ(mm)0.5サイズA7タテ外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×36×102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45836219
2023-12-07
用途: POPの貼り付け
株式会社健菜厨房サービス業

問題なく配送もあり、商品自体も想像通りのもので安心しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする