089025    089    1 強力ウインドウクリーナー WURTH(ウルト) 45839265

強力ウインドウクリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(500mL)注文コード45839265品番089025 089 1
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ガラスおよび鏡面用のクリーニングフォームタイプ
優れた定着力
垂直面でも液垂れしにくい製品
強力なクリーニング効果
発泡時に、活性化された高濃度洗浄剤が汚れに直接浸透
優れた汚れ分解力
20倍の使用効率により、費用を節約
素材に影響なし
塗料、ゴム、プラスチックに影響を与えません。

用途
ガラス窓、車の窓、ミラー、および塗装面に付着した虫の死骸、鳥のフン、道路の粉塵、ニコチンの付着物、グリースの汚れ、シリコン残留物、ゴムの跡を分解します。
仕様濃度/条件:0.89g/cm3/ 20℃、ノンシリコン:はい、AOXフリー:はい、生分解性:はい無色質量(g)543,125(品目単位)容器エアゾール缶pH値9.5容積500mL香りレモンベース化学薬品:水およびプロパノール危険物の類別非危険物
注意
※高温の表面や直射日光ではお使いにならないでください。
※ポリカーボネートガラスには適していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45839265
2021-09-09
用途: バイクの手入れに
その他業種

バイクの走行後等、カウルやボディなど全般にこのガラスクリーナーを吹き付け汚れや埃を浮かせてます。
虫等も比較的簡単に取れるので重宝してます!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする