0891901088961    1 ペイントバスター PLUS 3L用ポンプ WURTH(ウルト) 45839378

ペイントバスター PLUS 3L用ポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード45839378品番0891901088961 1
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ポンプを押すと、圧力ポンプによってすぐにハンドクリーナーが移動

適合1回のポンピングで正確な注出(6cm3)材質プラスチック質量(g)200(品目単位)高さ(cm)約40繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする