大中産業
アルミ耐炎服足カバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
45839755
品番
ACA-F320
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
軽くて柔らか、動きやすい!
疲れにくく、作業性アップ!
輻射熱のある炉前作業等に最適
面ファスナで簡単装着。
用途
溶接、熱、火関連業。
材質
耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿
長さ(mm)
足の甲:185
高さ(mm)
245
足首周り(cm)
38