Pro-Auto
19.0mm ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
全長(mm)
50
50
52
55
58
64
66
70
74
76
75
79
サイズ(mm)
23
22
23
24
26
27
29
30
32
35
36
38
41
46
50
55
60
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45839957
品番
161230
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途
あらゆる整備作業に
全長(mm)
50
質量(g)
195
差込角(sq.)
19
サイズ(mm)
23
寸法DD(mm)
35
寸法Ds(mm)
32
注意
※作業を行う際は、手袋、保護メガネを使用してください