曜日別特売
161410 19.0mm ソケット Pro-Auto 45840054

161410 19.0mm ソケット Pro-Auto 45840054
161410 19.0mm ソケット Pro-Auto 45840054

19.0mm ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)70
サイズ(mm)41
内容量1個注文コード45840054品番161410
参考基準価格(税別)¥3,170販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途あらゆる整備作業に全長(mm)70質量(g)515差込角(sq.)19サイズ(mm)41寸法DD(mm)42寸法Ds(mm)55
注意
※作業を行う際は、手袋、保護メガネを使用してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする