曜日別特売
161550 19.0mm ソケット Pro-Auto 45840088

161550 19.0mm ソケット Pro-Auto 45840088
161550 19.0mm ソケット Pro-Auto 45840088

19.0mm ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)75
サイズ(mm)55
内容量1個注文コード45840088品番161550
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
用途あらゆる整備作業に全長(mm)75質量(g)1002差込角(sq.)19サイズ(mm)55寸法DD(mm)48寸法Ds(mm)75
注意
※作業を行う際は、手袋、保護メガネを使用してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする