曜日別特売
75-08-W-1T-L38 トリム 75シリーズ(W-1T) 岩田製作所 45840322

※代表画像

75-08-W-1T-L38 トリム 75シリーズ(W-1T) 岩田製作所 45840322
75-08-W-1T-L38 トリム 75シリーズ(W-1T) 岩田製作所 45840322
75-08-W-1T-L38 トリム 75シリーズ(W-1T) 岩田製作所 45840322

トリム 75シリーズ(W-1T)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1本)適合板厚(mm)0.6~1.2注文コード45840322品番75-08-W-1T-L38
参考基準価格(税別)¥32,680販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

エッジを保護し、優れた美観を提供します。

適合板厚(mm)0.6~1.2長さ(m)38模様コースペブル(粗目模様)材質TPE寸法A(mm)6.6寸法t(mm)0.8寸法r(mm)3.3寸法B(mm)11.3寸法C(mm)2.3アズワン品番64-4686-14RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする