曜日別特売
FC-BC1 バックカメラ取付キット FC-BC1 ファーストクリエイト 45840437

バックカメラ取付キット FC-BC1

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード45840437品番FC-BC1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45840437
2023-07-09
用途: 社外カメラの取り付け時に使用
早川プランニングその他業種

このキット使うと純正と分からない位に取り付けが出来ます。

対象商品 : 45840437
2022-04-30
用途: バックカメラ取り付け
中村商会自動車・二輪車・自転車関連業

ジャストフィットで確実な取り付けかつ綺麗に仕上がって満足いく商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 45840437
2021-12-08
用途: パイオニアバックカメラの取り付け
GUM龍製造業

バックカメラ兼リア用ドライブレコーダーとしてドアアウターハンドルに取り付けしました。別段に難しくなくきれいに取り付けすることが出来ました。

対象商品 : 45840437
2021-12-17
用途: KENWOODのバックカメラをハスラーに取付け時

商品価格は高いが、取付け性と嵌合性も良くカメラ位置合わせも不要なのはメリット大。

対象商品 : 45840437
2021-12-13
用途: バックカメラ取付け

メーカー毎のアダプターも間違うこともなくポン付ですが高過ぎ

対象商品 : 45840437
2021-04-09
用途: 社外品バックカメラ取り付け

こちらのキットを使用すれば社外品バックカメラをポン付出来るとあり、取り付け対象車である事を確認した後に購入してみました。
が!!車のバックドアハンドル部の形状がマイナーチェンジの際に少し変更されており、こちらのキットにパナソニック製カメラ(100型)をセットしバックドアハンドルにとりつけるとハンドル側ネジ穴とこちらのキットのステーに4㎜程度の隙間が出来てピッタリとはおさまりません!
当方は適当な厚さのワッシャを何枚か重ねて何とかして納めましたが、メーカーさんも適合表示は確りしてほしいものです(;^_^A
取り敢えずは取り付け出来たので満足です。(^^)v

対象商品 : 45840437
2020-03-30
用途: 車両に取り付け
有限会社 南条自動車

安いので助かります。耐久性は今後の使用過程でどうなるか観察してみます

対象商品 : 45840437
2021-04-04
用途: スズキのバックカメラ
自動車・二輪車・自転車関連業

ケンウッドのバックカメラ用に購入したのですが穴の位置が微妙にずれて取り付けずらい
又カメラが若干斜めに装着されてるのが気になるところです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする