曜日別特売
- マルチドライブギアレンチフレキシブル TAKAGI(高儀) 45841549

マルチドライブギアレンチフレキシブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード45841549品番-
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ギア数100山/本締め可能/首振り角度184度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに

用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼寸法(mm)14材質(本体)クロム合金鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする