曜日別特売
SH-16-S60-WH 壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅60cm(遮光タイプ) ホームテイスト 45842425

SH-16-S60-WH 壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅60cm(遮光タイプ) ホームテイスト 45842425
SH-16-S60-WH 壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅60cm(遮光タイプ) ホームテイスト 45842425
SH-16-S60-WH 壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅60cm(遮光タイプ) ホームテイスト 45842425
SH-16-S60-WH 壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅60cm(遮光タイプ) ホームテイスト 45842425
SH-16-S60-WH 壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅60cm(遮光タイプ) ホームテイスト 45842425
SH-16-S60-WH 壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅60cm(遮光タイプ) ホームテイスト 45842425
SH-16-S60-WH 壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅60cm(遮光タイプ) ホームテイスト 45842425
SH-16-S60-WH 壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅60cm(遮光タイプ) ホームテイスト 45842425
SH-16-S60-WH 壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅60cm(遮光タイプ) ホームテイスト 45842425
SH-16-S60-WH 壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅60cm(遮光タイプ) ホームテイスト 45842425
SH-16-S60-WH 壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅60cm(遮光タイプ) ホームテイスト 45842425
SH-16-S60-WH 壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅60cm(遮光タイプ) ホームテイスト 45842425

壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅60cm(遮光タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード45842425品番SH-16-S60-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

つっぱりロールスクリーン 60×135cm 遮光タイプ!賃貸でも穴あけ不要で場所を選ばず簡単取付、ちょっとした隙間にもご利用いただけます!カラーも豊富で5色からお選びいただけます。遮光1級取得で機能性もバツグンです!

用途
スクリーン ロールスクリーン 間仕切り カーテン ブラインド つっぱり 工事 工具 不要 取付 簡単 賃貸OK 幅 60cm 丈 135cm おしゃれ かわいい 遮光1級
材質ポリエステル100%質量(kg)1.4ホワイト寸法(cm)60×135
注意
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき910/税込1,001
北海道地方数量1につき2,728/税込3,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする