曜日別特売

段ボール製コーンバー(5点セット=1本)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード45842695品番ESC-BAR-Y
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

屋内作業における作業区画はイージーコーンで!!
段ボール製ですので軽量で持ち運び可能。また廃棄時には資源ごみとして回収可能です。
このたびコーンバーも組み立て式段ボール製で新登場。
バー本体1本でも使用できます。

用途作業現場以外にも、学校、幼稚園、病院、イベント用等色んな用途に使用可能です。セット内容コーン用ジョイント×2本、バー用ジョイント×1本、バー本体×2本寸法(cm)70RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
注意
※段ボール製ですので、屋外での使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする