曜日別特売
WZC1635 ロック式コンベックス WIZ'A 45842975

WZC1635 ロック式コンベックス WIZ'A 45842975
WZC1635 ロック式コンベックス WIZ'A 45842975
WZC1635 ロック式コンベックス WIZ'A 45842975

ロック式コンベックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ長さ(m)3.5
テープ幅(mm)16
内容量1個注文コード45842975品番WZC1635
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

摩擦に強い、ナイロンコートテープを使用しております。両面目盛り、メートル目盛り、JIS1級です。爪部は、強力マグネット付で、移動爪になっております。

用途
長さの計測に
テープ長さ(m)3.5目盛両面メートル目盛りJIS規格JIS1級爪形状移動爪(マグネット付)テープ幅(mm)16テープ摩擦に強いナイロン仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする