アークランドサカモト
鎌砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
45843063
品番
142018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
かま、庖丁、園芸用刃物等の刃物のお手入れに。かま、園芸用刃物等、家庭用庖丁などの荒・中仕上げ。
仕様
鎌の安全な研ぎ方:砥石の中央部より下の方で研いでください。
庖丁の研ぎ方:庖丁の研ぎ方:庖丁をゆっくり動かし、角度を変えずに刃先全体を研ぎます。
用途
かま、園芸用刃物等、家庭用庖丁などの荒・中仕上
付属品
ヒモ
使用方法
ご使用前に砥石を水に浸し、充分に水分を含ませます。
粒度
180/320
質量(g)
268
砥石寸法(mm)
奥行135×幅40×高さ30