曜日別特売
GTDC-150 デジタルノギス アークランドサカモト 45843203

GTDC-150 デジタルノギス アークランドサカモト 45843203
GTDC-150 デジタルノギス アークランドサカモト 45843203
GTDC-150 デジタルノギス アークランドサカモト 45843203
GTDC-150 デジタルノギス アークランドサカモト 45843203
GTDC-150 デジタルノギス アークランドサカモト 45843203
GTDC-150 デジタルノギス アークランドサカモト 45843203
GTDC-150 デジタルノギス アークランドサカモト 45843203

デジタルノギス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード45843203品番GTDC-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

カーボン仕様の為、軽く、キズを付けにくいです。デジタル式の為、見やすいです。測定範囲が0.1~150mmのコンパクトタイプです。電池入りですが、お試し用となっておりますので、通常よりも寿命が短くなっております。取扱い説明1.電源の「入/切」はON/OFFスイッチで行います。取扱い説明2.ジョウを完全に閉じた状態でZEROスイッチを押し、ゼロ基点として測定を開始します。取扱い説明3.任意の位置でZEROスイッチを押し、その位置をゼロ基点として測定することも可能です。取扱い説明4.HOLDボタンを押すと数値を固定でき、測定値の確認にご利用して頂けます。取扱い説明書がケースの中に入っております。

用途外径や内径、段差、比較、深さ、間接等の測定に測定範囲(mm)0.1~150最小読取値(mm)0.1付属品取扱い説明書仕様デップスバー:あり使用温度範囲(℃)0~40器差(mm)外側測定±0.3/内側測定±0.5保存温度(℃)摂氏10~60使用電池酸化銀電池SR44(1.55V)1個保存湿度(%)80以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする