曜日別特売
#500 ワークマスターOSM抗ウイルス #500 アキレス 45845075

#500 ワークマスターOSM抗ウイルス #500 アキレス 45845075
#500 ワークマスターOSM抗ウイルス #500 アキレス 45845075
#500 ワークマスターOSM抗ウイルス #500 アキレス 45845075
#500 ワークマスターOSM抗ウイルス #500 アキレス 45845075
#500 ワークマスターOSM抗ウイルス #500 アキレス 45845075

ワークマスターOSM抗ウイルス #500

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)29
内容量1足注文コード45845075品番#500
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

効果が持続する抗ウイルス国産インジェクションブーツ。
抗ウイルス性試験において、表面に付着した代表的なウイルスが24時間後には99%以上低減。

機能抗ウイルス、防カビ、抗菌、耐油形状ハイカットサイズ(cm)29ホワイト材質(アッパー)PVC種類作業靴靴タイプ長靴標準質量(g/片足)700材質(底部)PVC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする