アキレス
ワークマスターOSM(透明底) #620
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
30
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
45845093
品番
#620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
悪臭の原因である細菌の繁殖を抑えるため、水に溶けにくく長期的に効果が持続する特殊配合をボディーに施した透明底の長靴です。
形状
ハイカット
サイズ(cm)
22
色
ホワイト
材質(アッパー)
PVC
種類
作業靴
靴タイプ
長靴
標準質量(g/片足)
700
機能
耐油性
材質(底部)
PVC
材質(先芯)
なし