※代表画像
岩田製作所
トリム TBGシリーズ(抗菌)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(1本)
1袋(1本)
1箱(1本)
適合板厚(mm)
0.6~1.2
0.6~1.2
1.2~2.4
2.0~3.0
2.4~4.0
長さ(m)
11
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
全156種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
45845107
品番
TBG080K-L11
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
食品機械に最適な抗菌仕様。
食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器包装)に適合しています。
適合板厚(mm)
0.6~1.2
色
グレー
長さ(m)
11
寸法A(mm)
6.8
寸法t(mm)
0
寸法r(mm)
3.3
寸法B(mm)
12.7
寸法C(mm)
3.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本板厚(mm)
0.8