曜日別特売
TBG080K-L18 トリム TBGシリーズ(抗菌) 岩田製作所 45845177

※代表画像

TBG080K-L18 トリム TBGシリーズ(抗菌) 岩田製作所 45845177
TBG080K-L18 トリム TBGシリーズ(抗菌) 岩田製作所 45845177
TBG080K-L18 トリム TBGシリーズ(抗菌) 岩田製作所 45845177

トリム TBGシリーズ(抗菌)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1本)
適合板厚(mm)0.6~1.2
長さ(m)18
18
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
内容量1袋(1本)注文コード45845177品番TBG080K-L18
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

エッジを保護し、優れた美観を提供します。
食品機械に最適な抗菌仕様。
食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器包装)に適合しています。

適合板厚(mm)0.6~1.2グレー長さ(m)18寸法A(mm)6.8寸法t(mm)0寸法r(mm)3.3寸法B(mm)12.7寸法C(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする