曜日別特売
#620 ワークマスターOSM(透明底) #620 アキレス 45845188

#620 ワークマスターOSM(透明底) #620 アキレス 45845188
#620 ワークマスターOSM(透明底) #620 アキレス 45845188
#620 ワークマスターOSM(透明底) #620 アキレス 45845188
#620 ワークマスターOSM(透明底) #620 アキレス 45845188
#620 ワークマスターOSM(透明底) #620 アキレス 45845188

ワークマスターOSM(透明底) #620

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード45845188品番#620
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

悪臭の原因である細菌の繁殖を抑えるため、水に溶けにくく長期的に効果が持続する特殊配合をボディーに施した透明底の長靴です。

形状ハイカットサイズ(cm)26.5ホワイト材質(アッパー)PVC種類作業靴靴タイプ長靴標準質量(g/片足)700機能耐油性材質(底部)PVC材質(先芯)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする