曜日別特売
HSSB-0129(NV) スチール収納庫 物置き 幅122 奥行49 高さ93 YAMAZEN(山善) 45845809

HSSB-0129(NV) スチール収納庫 物置き 幅122 奥行49 高さ93 YAMAZEN(山善) 45845809
HSSB-0129(NV) スチール収納庫 物置き 幅122 奥行49 高さ93 YAMAZEN(山善) 45845809
HSSB-0129(NV) スチール収納庫 物置き 幅122 奥行49 高さ93 YAMAZEN(山善) 45845809
HSSB-0129(NV) スチール収納庫 物置き 幅122 奥行49 高さ93 YAMAZEN(山善) 45845809
HSSB-0129(NV) スチール収納庫 物置き 幅122 奥行49 高さ93 YAMAZEN(山善) 45845809
HSSB-0129(NV) スチール収納庫 物置き 幅122 奥行49 高さ93 YAMAZEN(山善) 45845809
HSSB-0129(NV) スチール収納庫 物置き 幅122 奥行49 高さ93 YAMAZEN(山善) 45845809
HSSB-0129(NV) スチール収納庫 物置き 幅122 奥行49 高さ93 YAMAZEN(山善) 45845809
HSSB-0129(NV) スチール収納庫 物置き 幅122 奥行49 高さ93 YAMAZEN(山善) 45845809
HSSB-0129(NV) スチール収納庫 物置き 幅122 奥行49 高さ93 YAMAZEN(山善) 45845809
HSSB-0129(NV) スチール収納庫 物置き 幅122 奥行49 高さ93 YAMAZEN(山善) 45845809
HSSB-0129(NV) スチール収納庫 物置き 幅122 奥行49 高さ93 YAMAZEN(山善) 45845809
HSSB-0129(NV) スチール収納庫 物置き 幅122 奥行49 高さ93 YAMAZEN(山善) 45845809
HSSB-0129(NV) スチール収納庫 物置き 幅122 奥行49 高さ93 YAMAZEN(山善) 45845809
HSSB-0129(NV) スチール収納庫 物置き 幅122 奥行49 高さ93 YAMAZEN(山善) 45845809
HSSB-0129(NV) スチール収納庫 物置き 幅122 奥行49 高さ93 YAMAZEN(山善) 45845809
HSSB-0129(NV) スチール収納庫 物置き 幅122 奥行49 高さ93 YAMAZEN(山善) 45845809

スチール収納庫 物置き 幅122 奥行49 高さ93

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
オールドネイビー
内容量1台注文コード45845809品番HSSB-0129(NV)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

コンパクトタイプのスチール収納庫
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ
安心の専用鍵付き
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様

用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚付属品可動棚1枚付き(高さ約10cmピッチ)材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)質量(kg)35オールドネイビー高さ(mm)934奥行(mm)495間口(mm)1227耐荷重(kg)底板:100、棚板:30組立時間約30-40分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1160×345×840商品タイプ幅120ロータイプ
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,000/税込6,600
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45845809HSSB-0129(NV)53058925HSSB-0129HSSB-0129(NV) スチール収納庫 物置き 幅122 奥行49 高さ93 YAMAZEN(山善) 53058925スチール収納庫 物置き 幅122 奥行49 高さ93YAMAZEN(山善)1台
19,980
税込21,978
色違い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65051868
2025-06-02
用途: 仕事で使用する材料を収納する
その他業種

変更箇所が結構ありました、何とか組み立てでしましたが商品としては。

対象商品 : 53058925
2024-08-02
用途: 工具類の保管
その他業種

ドアレールの上枠を取付けたら、右サイドパネルのビス締付部が変形したので確認すると、右サイドパネルの直角が取れていないので変形に至っていました。左側は直角になっていました。
梱包や緩衝材は廃棄し、ドアも鍵も閉まるので、このまま使用します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする