セルヴァン
赤い綿100%8分袖インナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45848829
品番
049970203
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
綿100%で優しい肌ざわりの赤いインナー
用途
綿100%でふっくら、やわらかな着心地の赤いインナー。
吸湿発熱性のある綿を使用してあたたか。
赤色で幸運をゲット!運気上昇。
還暦祝い、敬老の日の贈り物にもオススメ。
アウターから見えにくい、Uネックの衿ぐりと8分袖。
色
レッド
サイズ
L
混率(%)
(身生地)綿100
バスト(cm)
86~94
性別
女性用