Asmix(アスカ)
ビジネス電卓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
45849276
品番
C1019W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
胸ポケットに入れやすい薄型ポケットタイプ
付属品
取扱説明書、保証書
材質
ABS
色
ホワイト
質量(g)
52
桁数
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×120×9
文字高(mm)
17
機能
税計算(税込・税抜)・税率設定・GT機能・桁下げ(→)キー・早打ち対応・%キー・±キー・オートパワーオフ機能
使用電源
太陽電池、アルカリボタン電池(L1131)1個
保証期間
1年間
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
70×120×9