曜日別特売
GXB260N HIDバルブデュアルクス2 カーメイト 45849677

HIDバルブデュアルクス2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
タイプD2R/S共通
内容量1個注文コード45849677品番GXB260N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

純正交換用 高性能H.I.D.バーナー。明るさ・色味・寿命が高次元で融合した次世代H.I.D。DUALX独自の二重管構造と特殊メタルハライドの採用。

タイプD2R/S共通ホワイト(WHITE)質量(g)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×32×32全光束(Lm)3400色温度(K)6000保証期間3年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする