H1203 ブラングAC-INモンスターフレグランス カーメイト 45849799

ブラングAC-INモンスターフレグランス

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
香りアバフィッチ
内容量1個注文コード45849799品番H1203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

エアコンフィルターへセットする、新感覚フレグランス。香りのスティック3本入り。香りが約60日間持続。

香りアバフィッチホワイト(WHITE)取付エアコン取付質量(g)9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)9×101×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45849783
2022-08-16
用途: 車内
その他業種

社用車の薬品臭がこもっているので、エアコンからいい香りが出てきて良かった。

対象商品 : 45849835
2022-02-03
用途: エアコンフィルター交換時
株式会社横浜モジレート

エアコンフィルター内に装着するため、目立たないのが良い。
前回の日持ちは、3個挿入でも1ヵ月程で香りが薄くなり思ったより短いと感じます。

対象商品 : 45849783
2019-11-20
用途:
建設業・工事業

値段の割には長続きしません。
今付けて2週間ほどですがもう匂いがなくなってます(__)
秋なのでそんなにエアコンも付けてません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする