カーメイト
ルーノオムフレグランススティック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45851804
品番
H685
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
心地よい香りの男のナチュラル・エアコンフレグランス 天然香料配合&天然由来の消臭エキスを使用 ホワイトベルガモットの香り
香り
ホワイトベルガモット
色
アイスブルー(ICE BLUE)
取付
エアコン取付
質量(g)
12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
14×79×28