曜日別特売
- ホ―スニップル 樹脂製 モノタロウ 45852828

モノタロウ

ホ―スニップル 樹脂製

(1件のレビュー)
1年間返品保証
サイズ50
内容量1個注文コード45852828品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しております。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。

用途
配管用・水道・スプリンクラーなど。
材質PA6(GF30%)サイズ50取付ねじR2入数(個)1
注意
※用途以外の使用はお止めください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45852828-443911646497-50- 樹脂製ホースニップル カクダイ 44391164樹脂製ホースニップルカクダイ1個
1,098
税込1,208
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45852794
2025-06-16
用途: タマローリータンクに使用
株式会社EX建設業・工事業

タマローリータンクに使用。
タマローリータンクから一般家庭で使うサイズのホース(13mmくらい)をの取出しに使うのに購入しましたがニップルの出口が太いため、普通のホースを短く切ってニップルの中にコーキング材(水漏れ防止材)を塗って短く切ったホースを通して使ってます。
水漏れなく使えてます
水漏れはありませんので問題なく使えてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする