3375-B-3-64A トリムシール 3375シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45852843

※代表画像

3375-B-3-64A トリムシール 3375シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45852843
3375-B-3-64A トリムシール 3375シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45852843
3375-B-3-64A トリムシール 3375シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45852843

トリムシール 3375シリーズ Aタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(1本)
長さ(m)15
適合板厚(mm)6.0~7.0
内容量1袋(1本)注文コード45852843品番3375-B-3-64A
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
扉などのクッション材、防塵対策に最適です。

適合板厚(mm)6.0~7.0長さ(m)15材質PVC寸法A(mm)11寸法t(mm)6.4寸法r(mm)3.3寸法B(mm)17.5寸法C(mm)2.3寸法G(mm)20.4RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)6.4模様ファインペブル(細目模様)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする