- 吸音パネル フェルトタイプ モノタロウ 45853275

- 吸音パネル フェルトタイプ モノタロウ 45853275
- 吸音パネル フェルトタイプ モノタロウ 45853275
モノタロウ

吸音パネル フェルトタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ホワイト
内容量1セット(12枚)注文コード45853275品番-
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリエステル製のフェルトで成形した吸音パネルです。工事不要でカッターなどで加工もでき簡単に設置できます。

用途静かさが要求される部屋などに設置材質PE長さ(mm)600幅(mm)800厚さ(mm)9ホワイト
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※本製品は吸音材です。断熱材ではありません。
※本製品は可燃物です。廃棄される場合は、各市町村の廃棄方法に従ってください。
※本材料は不燃材料ではありません。防火・耐火構造等には使用できませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする