※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
HTDV継手90°エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
65
20
25
40
50
65
呼び径(A)
65A
20
25
40
50
65A
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45853327
品番
HT-DV DL
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
高温排水無圧配管用継手です。
用途
HTパイプ用継手。
呼び径
65
呼び径(A)
65A
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
90°エルボ
色
茶色
タイプ
HTDV
寸法L(mm)
77
寸法Z(mm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.04MB)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材