※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
DV透明継手 90°大曲エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
125
91
125
140
178
呼び径(A)
65
50
65
75
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45853467
品番
透明DV LL
参考基準価格(税別)
¥831
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途
排水用継手
呼び径(A)
65
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
大曲エルボ
色
透明ブルー
寸法L(mm)
125
寸法Z(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.05MB)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材