曜日別特売
透明DV LL DV透明継手 90°大曲エルボ 東栄管機 45853476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DV透明継手 90°大曲エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法L(mm)140
呼び径(A)75
内容量1個注文コード45853476品番透明DV LL
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。

用途排水用継手呼び径(A)75材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状大曲エルボ透明ブルー寸法L(mm)140寸法Z(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(0.05MB)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする