透明DV DT DV透明継手 チーズ 東栄管機 45853564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DV透明継手 チーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)65
内容量1個注文コード45853564品番透明DV DT
参考基準価格(税別)¥748販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。

用途排水用継手呼び径(A)65材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズ透明ブルー寸法L1(mm)77寸法L2(mm)78寸法L3(mm)77寸法Z1(mm)42寸法Z2(mm)43寸法Z3(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(0.04MB)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする