※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
DV透明継手 45°ワイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(A)
100
50
65
75
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45853747
品番
透明DV 45Y
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途
排水用継手
呼び径(A)
100
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
45°ワイ
色
透明ブルー
寸法L1(mm)
82
寸法L2(mm)
184
寸法L3(mm)
194
寸法Z1(mm)
32
寸法Z2(mm)
134
寸法Z3(mm)
144
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.04MB)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材