曜日別特売
TS-C1 まっててねC1 平面・コーナー兼用 オモイオ (omoio) 45854237

TS-C1 まっててねC1 平面・コーナー兼用 オモイオ (omoio) 45854237
TS-C1 まっててねC1 平面・コーナー兼用 オモイオ (omoio) 45854237
TS-C1 まっててねC1 平面・コーナー兼用 オモイオ (omoio) 45854237
TS-C1 まっててねC1 平面・コーナー兼用 オモイオ (omoio) 45854237
TS-C1 まっててねC1 平面・コーナー兼用 オモイオ (omoio) 45854237
TS-C1 まっててねC1 平面・コーナー兼用 オモイオ (omoio) 45854237
TS-C1 まっててねC1 平面・コーナー兼用 オモイオ (omoio) 45854237
TS-C1 まっててねC1 平面・コーナー兼用 オモイオ (omoio) 45854237
TS-C1 まっててねC1 平面・コーナー兼用 オモイオ (omoio) 45854237
TS-C1 まっててねC1 平面・コーナー兼用 オモイオ (omoio) 45854237
TS-C1 まっててねC1 平面・コーナー兼用 オモイオ (omoio) 45854237

まっててねC1 平面・コーナー兼用

商品レビューを投稿する
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1台材質ポリプロピレン・スチール注文コード45854237品番TS-C1
参考基準価格(税別)¥92,000販売価格(税込)¥66,792
販売価格(税別)
60,720

【収納式ベビーチェア】座面を折りたたんでコンパクトに収納できるベビーチェアです。
平面壁・コーナー壁の両方に設置が可能。
コーナー金具・取付金具・設置シールが付属しています。
使用対象年齢 5ヶ月~24ケ月までの乳幼児。
快適なトイレ空間の環境づくりに役立ちます。

用途
ベビーチェア
付属品設置ラベル・ご注意ラベル・ビスセット仕様収納式材質ポリプロピレン・スチールタイプスタンドセット(ブラケット):スチール使用荷重(kg)25設置形態平面・コーナー兼用収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×172×974適合年齢(歳)生後5ヵ月~24ヵ月の乳幼児使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×283×960
注意
※施工が必要な商品となります。取扱施工説明書を必ずご確認の上取付けして下さい。
※設置場所の壁面・床面強度を十分にご確認の上、施工いただきますようお願いいたします。
※取扱説明書以外の使い方をしないでください。
※水かかりする場所にはスタンドセット(ブラケット)がステンレス製のサビに強いTS-C1-SUSを推奨いたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする