IH-08 金切鋸 iHelp 45854824

IH-08 金切鋸 iHelp 45854824
IH-08 金切鋸 iHelp 45854824
IH-08 金切鋸 iHelp 45854824
IH-08 金切鋸 iHelp 45854824
IH-08 金切鋸 iHelp 45854824

金切鋸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1丁注文コード45854824品番IH-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

この金切鋸は、刃の背の部分をネジと本体でしっかり挟み込んで固定をします。
刃を固定する位置を変えることにより、刃を使用する位置も変えられるので、刃全体を有効利用できます。
二重成形グリップで手がすべらず、長時間作業をしても疲れにくい仕様です。

用途鋼管、鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に。仕様中目材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:アルミダイカスト。グリップ:PP/TPR。ネジ:スチール。寸法(mm)280×70×20質量(g)145タイプ一般金属用(鉄・アルミ)刃長(mm)250山数24適合替刃IH-6B
注意
※焼入れ処理済みの鋼管・鋼板には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする