錦産業
クッションカーボンライン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
レッド
ブラック
レッド
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45856914
品番
CB-3331
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
カーボンの存在感をさりげなく!
ズレ防止ストッパー付。
車内の汚れ防止やドレスアップに最適です。
色
レッド
材質
表面:PU・PVC混合 PVC、中身:ウレタン 低反発ウレタン、裏面:ポリエステル100%
適合寸法(cm)
約45~47