SF-291 シーカフレックス SF-291 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト) 45857405

SF-291 シーカフレックス SF-291 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト) 45857405
SF-291 シーカフレックス SF-291 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト) 45857405

シーカフレックス SF-291

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラック
内容量1本(310mL)注文コード45857405品番SF-291
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

船舶用途多目的接着シーリング材
シーカフレックスSF-291は、耐候性、耐海水性、耐紫外線性に優れた凡用タイプのシーラーです。高い粘着性と優れた耐久性を持った多目的弾性接着シール剤で、高いシール特性を維持します。
シーカフレックスSF-291は、船舶用途向けに特別に開発された、形状保持性の良い1成分形ポリウレタン系シーリング材で、空気中の湿気によって硬化します。
シーカフレックス291は、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。
多くの被着材に良好な接着、優れた耐劣化性と耐候性、弾性体、低臭気、被着材を腐食させない、塗装の上塗りが可能、サンディングが可能

用途
ハッチ、艇体とデッキ、艇体の継ぎ目、キールのジョイント、ラバーレールとガード、トーレール、デッキの金具、フライングブリッジ、ストラット、ハルの取付、通気穴
シーカレックスSF-291は、船舶建造において幅広く使用できる製品です。弾力性があり、耐振性のジョイントシールに適しており、内装のシール用途にも使用できます。
シーカレックスSF-291は、船舶で一般的に使用される、木、金属、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、プラスチック(GRPなど)などによく接着します。
硬化後シーカレックスSF-291はサンディングできます。
仕様硬化機構:湿気硬化、密度(未硬化)(色により異なります):1.3 kg/L、形状保持性:良い、施工温度範囲:外気温5 ~ 40 ℃、スキンタイム (CQP019-1):60分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、オープンタイム (CQP526-1):45 分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):5%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40ブラック温度範囲(℃)(CQP509-1 / 513-1) -50 ~ 90、4時間:160、1時間:180破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 500主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 1.8貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 6
注意
※使用量:三角ビート:5mm(幅)×5mm(高さ) ・圧着後のビート:5mm(幅)×2.5mm(高さ) ・施工の長さ:25m あくまで目安で条件により変動いたします。
※シーカレックスSF-291は、応力亀裂を起こしやすいプラスチック(例えば、プレキシグラス、ポリカーボネートなど)のシールには使用しないでください。
※本製品は施工経験のある専門業者での使用を前提としています。使用する被着材に対する接着性と使用条件の適合性の事前確認は必ず実施してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: ボートのコーキング、接着に使用
卸売・小売業

ボートに何か接着する場合や、完全に防水したい時最も信頼できるシリコンで利用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする